SDN D160-1925-40-CAPM15 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106923
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3106923
EAN / GTIN 7291075327250
Gyártó száma 3106923
L-szám L23980 2220

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 48,5 mm, vágási átmérő (DC) 160 mm, vágóélek száma (CICT) 10, vágásszélesség max. (CWX) 25,6 mm, vágásszélesség min. (CWN) 18,9 mm, vágóélek száma (NOF) 10, köldökátmérő (DHUB) 56 mm, teljes hossz (OAL) 26 mm, vágóélek perifériás számának effektív száma (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 48,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 25,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 18,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 56 mm
  • A vágólap (MIID) LNAT 150640-TN-PM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 26 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése