HTP D032-3-L210-W32-LN10 Merülőmarók

Cikkszám: 3105463
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3105463
EAN / GTIN 7291075253900
Gyártó száma 3105463
L-szám L23980 2609

Leírás

Leírás:

Zapichovací frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 3, celková délka (OAL) 210 mm, účinná délka (LU) 120 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 3
  • Fej hossza (bal) 120 mm
  • Teljes hossz (OAL) 210 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 120 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése