HTP D066-05-27-R-LN16 Merülőmarók

Cikkszám: 3104597
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104597
EAN / GTIN 7291075217896
Gyártó száma 3104597
L-szám L23980 2697

Leírás

Leírás:

Zapichovací frézy, průměr tělesa (BD) 62 mm, průměr břitové destičky, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr břitu (DC) 66 mm, počet břitů (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 5, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 62 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 66 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 5
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése