T290 ELN D.50-03-MMT08-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105178
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SUMOMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3105178
EAN / GTIN 7291075266979
Gyártó száma 3105178
L-szám L23980 1828

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,45 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,197 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 0,94 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): MultiMaster
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,45”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T08
  • Vágási átmérő (DC): 1/2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,197”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,394”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 0,63”
  • Master Insert Identification (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Teljes hossz (OAL): 0,94”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOMILL" Összes megtekintése