T290 ELN D08-01-C08-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104877
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SUMOMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104877
EAN / GTIN 7291075260472
Gyártó száma 3104877
L-szám L23980 1435

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 60 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T290 LNHT 050202TR
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOMILL" Összes megtekintése