E93CN D20-3-L140-C19-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103061
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat TORMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103061
EAN / GTIN 7291075175059
Gyártó száma 3103061
L-szám L23980 1737

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 19 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 140 mm, stopka nástroje kulatá, stopka nástroje kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNHT 070315
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 93 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TORMILL" Összes megtekintése