E90CN D16-2-L100-C15-07-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3135201
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat TORMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3135201
EAN / GTIN 7291075302813
Gyártó száma 3135201
L-szám L23980 1954

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 15 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 4 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 100 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNHT 070315
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TORMILL" Összes megtekintése