FDN D5.0-0.62-10-R10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100921
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3100921
EAN / GTIN 7291075099102
Gyártó száma 3100921
L-szám L23980 1635

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,42 ″, vágási átmérő (DC) 5 ″, vágási tétel száma (CICT) 14, vágási mélység maximum (AMX) 0,62 ″, Flute Count (NOF) 7, Hub átmérő (DHUB) 2,56 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 14

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,42”
  • Vágási átmérő (DC): 5”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 14
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,62”
  • Fuvola száma (NOF): 14
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,56”
  • Master Insert Identification (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Teljes hossz (OAL): 2”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 7
  • Használható hossz (LU): 1,46”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése