XOMT 060204-HQ IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5603154
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5603154
EAN / GTIN 7291075083439
Gyártó száma 5603154
L-szám L23910 868

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 6,16 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,56 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 6,16 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,56 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése