Van alternatíva erre a termékre

ER felfogó anya, ER-hez: 16

Cikkszám: 309580 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER-hez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 6499 D
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER-hez 16 mm
Szabvány DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Teljes hossz L 18 mm
Külső ⌀ D 28 mm
Menet M22×1,5
Max. meghúzási nyomaték 80 Nm
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309580 16
EAN / GTIN 4045197151940
Gyártó száma 309580 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
Hatszöggel, SW 25.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!