ER felfogó anya, ER-hoz: 16

Cikkszám: 309585 16
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER-hoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 6499 D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 6499 D
Teljes hossz L 18 mm
Külső ⌀ D 28 mm
Menet M22x1,5
Max. meghúzási nyomaték 80 Nm
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309585 16
EAN / GTIN 4069515040570
Gyártó száma 309585 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
Hatszöggel, kulcsnyílás 25.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680309740 sz.
Egyoldalas villáskulcs (a 16 mérethez), 613300 sz. 25 méret.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!