• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Szorítópatron, extra karcsú tömített, Névleges befogási ⌀ d: 1mm

Cikkszám: 309573 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 1 mm
Külső ⌀ D 10,1 mm
Teljes hossz L 50 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309573 1
EAN / GTIN 4250261519551
Gyártó száma 136 0601 000 T
Gyártó/felelős személy Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Rendkívül karcsú felépítésű. A szorítópatron egy menet segítségével húzható hátulról a tokmányon keresztül a kúpos fészekbe. Kevesebb zavaró megfogóelem a felfogó anya hiánya miatt.
Speciális bevonattal a nagyobb befogási nyomaték érdekében.

Alkalmazható:

A 300772; 304981; 304982; 309571 sz. extra karcsú szorítópatronos befogóhoz.