{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási tartomány | 1 mm - 6 mm | |
| Befogó | SK 40 A = 120 | |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
| Alak | AD | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
| ⌀ D1 | 10,1 mm | |
| ⌀ D2 | 13,5 mm | |
| Külső ⌀ D | 42 mm | |
| Balluffchip furat | igen | |
| Hasznos hossz LN | 20 mm | |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
| Cikkszám | 300772 1-6 | |
| EAN / GTIN | 4250261554132 | |
| Gyártó száma | 310 2006 240 1 | |
| Gyártó/felelős személy | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |