{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges befogási ⌀ d | 9 mm | |
| Befogó | ER 32 | |
| Szabvány | ISO 15488-A | |
| Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
| Típus | 4537 E | |
| Külső ⌀ D | 32,7 mm | |
| Teljes hossz L | 40 mm | |
| Termék fajtája | Befogófej sima |
| Cikkszám | 309416 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197666208 | |
| Gyártó száma | 309416 9 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |