• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 32, Névleges befogási ⌀ d: 14mm

Cikkszám: 309416 14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 14 mm
Befogó ER 32
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 4537 E
Külső ⌀ D 32,7 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309416 14
EAN / GTIN 4045197666246
Gyártó száma 309416 14
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tömítődugóval belső hűtéshez (70 bar-ig!)
Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

HOLEX® ER szorítópatronok nem kompatibilisek a Centro-P és HiRunER szorítópatronos befogókkal.