{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
| Befogó | HSK-E 40 A = 60 | |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Alak | E | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 40000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
| Külső ⌀ D | 23 mm | |
| ⌀ D2 | 18 mm | |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó |
| Cikkszám | 308302 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197480149 | |
| Gyártó száma | 308302 12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |