{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menet M | M16X100 | |
| Befogó | HSK-A 63 | |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Alak | A | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 126 mm | |
| Furat ⌀ D1 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 29 mm | |
| Hasznos hossz L1 | 100 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
| Cikkszám | 307042 M16X100 | |
| EAN / GTIN | 4045197707031 | |
| Gyártó száma | 307042 M16X100 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |