Tömör keményfém hosszabbító becsavarozható maróhoz ⌀ d = 32 mm, Menet M×L: M16X160

Cikkszám: 301368 M16X160
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M×L Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen
  • Rezgés: csillapított

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M16
Befogó ⌀ d = 32 mm
Szár ⌀ d 32 mm
Belső hűtés igen
Rezgés csillapított
Külső ⌀ D 29 mm
Furat ⌀ D1 17 mm
Teljes hossz Lges 160 mm
Hasznos hossz L1 100 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 301368 M16X160
EAN / GTIN 4045197770929
Gyártó száma 301368 M16X160
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tömör keményfém hosszabbító rezgéscsillapító tulajdonságokkal, szártűrés h6, hosszú és karcsú kivitel.

Felhasználás:

Különösen alkalmas zsugorbefogókban való használathoz. A standard acél hosszabbítók és anehézfém hosszabbítók tökéletes kombinációja.