{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Centro P | |
| CP típus ER-hez | 32 | |
| Befogási ⌀ D1 | 2-20 mm | |
| Befogó | HSK-A 63 A = 100 | |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Alak | A | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval | ≤ 6 µm | |
| HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval | ≤ 3 µm | |
| ER szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval | ≤ 6 µm | |
| HP szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC | |
| Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
| Külső ⌀ D | 50 mm | |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
| Cikkszám | 305920 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001703460 | |
| Gyártó száma | 44626001000 | |
| Gyártó/felelős személy | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |