{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges befogási ⌀ d | 1 mm | |
| Befogó | ER 11 | |
| Szabvány | ISO 15488-B | |
| Körfutási pontosság | ≤ 2 µm | |
| Típus | 4008 E | |
| Külső ⌀ D | 11,5 mm | |
| Teljes hossz L | 18 mm | |
| Termék fajtája | Befogófej sima |
| Cikkszám | 309368 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001766144 | |
| Gyártó száma | 13611010100 | |
| Gyártó/felelős személy | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |