HiRunER precíziós ER szorítópatronos befogó, BT 40 A = 70, ER szorítópatron mérethez: 16

Cikkszám: 302843 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó BT 40 A = 70
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
Befogási tartomány 0,5 mm - 10 mm
A-méret kinyúlási hossz 70 mm
Külső ⌀ D 34 mm
Tartalék ER felfogó anya 309617 sz. 16
ER szorítókulcs 309748 sz.; 309749 sz. 16
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 302843 16
EAN / GTIN 4045197771582
Gyártó száma 302843 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Külső- és belső kúp köszörült, a nyugodtabb járás érdekében minden szár keményen felszabályozva. RFID / Balluffchip furattal, nagy teljesítményű felfogó anya (max. 25000 min-1).

Előny:

  • Kitűnő rendszerszintű körfutási pontosság (befogó + szorítópatron + felfogó anya ), 3µm körfutás 2µm-es szorítópatronnal, 6µm körfutás 5µm-es szorítópatronnal.
  • Kiemelkedő tartóerők (max. 2-es tényező a standard ER tokmányokhoz képest).
  • Rezgéscsillapító hatású a 2 részes felfogó anya következtében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 − Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Precíziós felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., ER szorítókulcs 309757, 309758 sz. (11M-hez és 16M-hez), Fahrion ER szorítópatronok 308901309434 sz. ER szorítópatronok 308901309432 sz., körmöskulcs 628400 sz., ill. nyomatékkulcs 309749 vagy 628520 sz.

Figyelem:

  • Csak névleges ⌀-t fog be h 10 szár ⌀ tűrésig.
  • A felfogó anya nem kombinálható a tömítőgyűrűvel.
  • Csak Fahrion szorítópatronokkal használja.
  • A Fahrion HP-2µm ER szorítópatron esetén el kell távolítani a kék díszítő gyűrűt.