Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel, ET 40, Névleges befogási ⌀ d: 6mm

Cikkszám: 309434 6

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 6 mm
Befogó ET 40
Szabvány Gyári szabvány
Típus 4717 E
Külső ⌀ D 41 mm
Teljes hossz L 54 mm
Axiáliskihúzás 13 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309434 6
Gyártó száma 13367010600
Gyártó/felelős személy Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Leírás

Kivitel:

Menetfúró-szorítópatronok, hasonló, mint a DIN 6499 / ISO 15488, CET-GB alak, körfutás 20 µm.

Felhasználás:

Menetvágáshoz maró- és fúrógépeken.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak névleges ⌀ fogható be. A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.