Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

OZ szorító patronos befogó, SK 50, Befogási tartomány: 4-32mm

Cikkszám: 302462 4-32

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: DIN 2080
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 4 mm - 32 mm
Befogási ⌀ D1 4-32 mm
Befogó SK 50
Befogó szabvány DIN 2080
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
A-méret kinyúlási hossz 73 mm
Külső ⌀ D 72 mm
Teljes hossz L 200 mm
Menet M M24
Tartalék felfogó anya 309670 sz. 4 - 32
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. _68/75
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 302462 4-32
EAN / GTIN 4250122600060
Gyártó száma 501.01.32.73
Gyártó/felelős személy Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Leírás

Kivitel:

Golyóscsapágyazott hollandi anya.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok ISO 10897 szerinti OZ szorítópatronokban való befogásához.

Opcionális tartozék:

OZ szorítópatronok 309540309560 sz., készlet 309562 sz. (462 E típus) 2 − 25 mérethez, körmöskulcs 628400 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek