{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási tartomány | 4 mm - 32 mm | |
| Befogási ⌀ D1 | 4-32 mm | |
| Befogó | SK 50 | |
| Befogó szabvány | DIN 2080 | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| A-méret kinyúlási hossz | 73 mm | |
| Külső ⌀ D | 72 mm | |
| Teljes hossz L | 200 mm | |
| Menet M | M24 | |
| Tartalék felfogó anya 309670 sz. | 4 - 32 | |
| Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | _68/75 | |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
| Cikkszám | 302462 4-32 | |
| EAN / GTIN | 4250122600060 | |
| Gyártó száma | 501.01.32.73 | |
| Gyártó/felelős személy | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |