{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 14 mm | |
| Befogó | SK 40 ultra rövid | |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
| Alak | ADB | |
| Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
| Szerszám kihúzás elleni védelem | Safe-Lock h6 | |
| A-méret kinyúlási hossz | 65 mm | |
| Külső ⌀ D | 37 mm | |
| ⌀ D2 | 29,5 mm | |
| Maximális befogási mélység LE | 47 mm | |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó |
| Cikkszám | 302303 14 | |
| EAN / GTIN | 4034221075666 | |
| Gyártó száma | 40.445.14.37 | |
| Gyártó/felelős személy | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |