{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási tartomány | 2,5 mm - 16 mm | |
| Befogó | SK 40 | |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
| Alak | A | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 30 µm | |
| A-méret kinyúlási hossz | 95 mm | |
| Külső ⌀ D | 57 mm | |
| Tartalék szorítókulcs 627425 sz. | SW6 | |
| Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
| Cikkszám | 301490 2,5-16 | |
| EAN / GTIN | 2050001690555 | |
| Gyártó száma | 11.296.40.16 | |
| Gyártó/felelős személy | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |