Rövid fúrótokmány A alak, SK 40, Befogási tartomány: 0,5-13mm

Cikkszám: 301490 0,5-13
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 30

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 0,5 mm - 13 mm
Befogó SK 40
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 30 µm
A-méret kinyúlási hossz 90 mm
Külső ⌀ D 50 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. SW6
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 301490 0,5-13
EAN / GTIN 2050001690548
Gyártó száma 11.296.40.13
Gyártó/felelős személy WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Leírás

Kivitel:

Jobb és bal forgásirányhoz.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek