{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás | 10 mm | |
| Profil | Négyszög | |
| L | 21 mm | |
| L1 | 25 mm | |
| Tűrés | + 0,1 – + 0,12 mm | |
| ⌀ d | 12 mm | |
| Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Bevonat | WC/C | |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
| Cikkszám | 293054 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263201403 | |
| Gyártó száma | 293054 10 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |