Profil üregelő tartó, col ⌀ d = 16 mm, Szár ⌀ DS: 3/4coll

Cikkszám: 293076 3/4
Kedvezmény
416,16 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS (coll) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 3/4 coll
L 76 mm
Szárhossz Ls 50 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Szár típusa Hengeres szár
Belső hűtés nem
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 293076 3/4
EAN / GTIN 4062406129033
Gyártó száma 293076 3/4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

CNC- és hagyományos gépekhez.

Opcionális tartozék:

Pozícionáló segédeszköz (293000 sz.) és körmöskulcs (293006 sz.).
Kiütőlap MK szárakhoz a 293008 sz. MK2, MK3 és MK4 méretben alatt rendelhető.

Figyelem:

  • Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő ⌀ használja.
  • További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek