Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus ⌀ d = 8 mm, WC/C, Hatszög: 4mm

Cikkszám: 293041 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 4 mm
Profil Hatszög
L 9 mm
L1 18 mm
Tűrés +0,07 – +0,09 mm
⌀ d 8 mm
Előfúrási ⌀ 4,07 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,06 mm
Szerszámanyag HM
Bevonat WC/C
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 293041 4
EAN / GTIN 4062406785024
Gyártó száma 293041 4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű bevonattal (Wolframkarbid/szén). A vágóél optimalizált geometriájú (homorú alakú) rozsdamentes acélokban történő profil üregeléshez.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293026; 293070293076; 293030; 293033 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek