Görgőző szerszám G, MK3, ⌀ D: 40mm

Cikkszám: 291562 40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 40 mm
Szárbefogó típus MK3
Kinyúlási hossz LA 163 mm
Hasznos hossz LN 162 mm
állítási tartomány -0,05 / +0,1 mm
Szár ⌀ Ds 35 mm
Tekercsek száma 8
Termék fajtája Simító szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 291562 40
EAN / GTIN 4060491001036
Gyártó száma G1.3-040.00-3-U-MK3
Gyártó/felelős személy ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Leírás

Kivitel:

CNC vezérlésű és hagyományos eszterga-, maró- és fúrógépeken való használathoz.
Fokozatmentes beállítás a µm tartományban (állítási tartomány -0,05 mm és +0,1 mm között).

Előny:

Kifejezetten sorozatgyártáshoz. Maximális termelékenység a görgőnkénti 0,05 – 0,3 mm előtolásoknak köszönhetően.
Rz < 1 µm felületminőség lehetséges.
A szerszám visszahúzásakor az automatikus kioldás megakadályozza simára görgőzött felületek sérülését.

Felhasználás:

  • Mechanikus felületnemesítéshez.
  • Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm2 szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.
  • Megmunkálás jobb forgásiránnyal.
  • IT8 tűrésosztályig.
  • Max. ⌀ 49 mm furatokhoz.

Figyelem:

10 mm ⌀-től opcionálisan belső hűtéssel szállítható.