{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ D | 35 mm | |
| Szárbefogó típus | MK3 | |
| Kinyúlási hossz LA | 153 mm | |
| Hasznos hossz LN | 75 mm | |
| állítási tartomány | -0,05 / +0,1 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 35 mm | |
| Tekercsek száma | 6 | |
| Termék fajtája | Simító szerszám |
| Cikkszám | 291562 35 | |
| EAN / GTIN | 4060491001029 | |
| Gyártó száma | G1.3-035.00-3-075-MK3 | |
| Gyártó/felelős személy | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |