Simító görgő, konvex, Görgő ⌀: 25mm

Cikkszám: 291440 25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Görgő ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tekercs ⌀ 25 mm
Szerszámanyag HSS
Görgőszélesség 8 mm
Görgőfurat ⌀ 6 mm
Érdesség érték 4 µm
Alak konvex
Típus RRE
Termék fajtája Simító szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 291440 25
EAN / GTIN 4030741009693
Gyártó száma 41000057
Gyártó/felelős személy Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Leírás

Kivitel:

Konvex HSS simító görgők – RRE típus.
Esztergált és polírozott (Rz = 4 µm).

Előny:

  • Jobb felületminőség.
  • Keményített felület.
  • Csökken a folyamatidő.

Felhasználás:

Hengeres munkadarabok simító görgőzéséhez.

Alkalmazható:

Gépi villához: 290004 sz.