Gépi villa univerzális, Szárméret: 20mm

Cikkszám: 290004 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Recézési profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány Jobb és bal oldali
Recézési profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Szár szélessége 20 mm
Szár magassága 20 mm
Recézési ⌀-höz d1 20 mm; 25 mm
Recézési szélességhez, b 8 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 6 mm
Működési tartomány 8 mm - 200 mm
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 290004 20
EAN / GTIN 4030741317507
Gyártó száma 31000714
Gyártó/felelős személy Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Leírás

Kivitel:

Szár felső széle = Csúcsmagasság
Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.
Click-Pin: A recézőgörgő gyors és biztonságos cseréje érdekében.
Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek