TGDR 2020-4M Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850088
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2850088
EAN / GTIN 7291075074994
Gyártó száma 2850088
L-szám L23920 2441

Leírás

Leírás:

Držák upínacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 9 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 18,2 mm
  • Fej hossza (bal) 32,2 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése