TGIR 20C-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850051
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2850051
EAN / GTIN 7291075075427
Gyártó száma 2850051
L-szám L23920 2375

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, max. šířka řezu (CWX) 3 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 180 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 14,2 mm
  • Fej hossza (bal) 32 mm
  • Dmin. Távolság 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése