GEHIL 15.9-14-2-T4 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801787
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2801787
EAN / GTIN 7291075146547
Gyártó száma 2801787
L-szám L23920 1045

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,095 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,075 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,157”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,095”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,075”
  • Működési szélesség (WF): 0,49”
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,551”
  • Teljes hossz (OAL): 5”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése