GHIR 20-20-4 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800340
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2800340
EAN / GTIN 7291075029963
Gyártó száma 2800340
L-szám L23920 2014

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro frézování/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, šířka řezu max (CWX) 4,8 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,8 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 14,5 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • Dmin. Távolság 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése