CGFG 51-440L-P8 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2801437
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2801437
EAN / GTIN 7291075200515
Gyártó száma 2801437
L-szám L23920 1276

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 100 mm, vágási szélesség (CW) 8 mm, teljes hossz (OAL) 230 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 700 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 440 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 100 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 230 mm
  • Szármagasság (H) 52,6 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése