GHAIR 32-32 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801059
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2801059
EAN / GTIN 7291075303896
Gyártó száma 2801059
L-szám L23920 1515

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Működési szélesség (WF) 3 mm
  • Fej hossza (bal) 32 mm
  • Dmin. Távolság 32 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése