GHGL 20-2 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800609
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2800609
EAN / GTIN 7291075029604
Gyártó száma 2800609
L-szám L23920 7

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,4 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 17 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,4 mm
  • Működési szélesség (WF) 19,2 mm
  • Fej hossza (bal) 33 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése