CGIN 26A-4 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800587
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2800587
EAN / GTIN 7291075039832
Gyártó száma 2800587
L-szám L23920 173

Leírás

Leírás:

Upínač pro frézování/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,6 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,6 mm
  • Dmin. Távolság 54 mm
  • Szármagasság (H) 26 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése