GHMR 25.4 Szögletes szerszámtartók radiális és axiális hornyoláshoz, különböző vágóél-szélességű és profilú hornyolóbetétekhez alkalmasak

Cikkszám: 2800450
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2800450
EAN / GTIN 7291075023596
Gyártó száma 2800450
L-szám L23920 3110

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Max. vágási szélesség (CWX): 1/4″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.189″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/4″
  • hasznos szélesség (WF): 0.94″
  • fej hossz (LH): 1″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése