GHDR 12-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800143
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2800143
EAN / GTIN 7291075056389
Gyártó száma 2800143
L-szám L23920 279

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Működési szélesség (WF) 10,8 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése