{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szárméret | 16 mm | |
| Beszúrási szélesség w | 3 mm; 4 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső hűtés | nem | |
| Beszúrási mélység tmax | 21 mm | |
| Működő szélesség L4 | 16 mm | |
| Fejhossz L1 | 39 mm | |
| Teljes hossz L | 109 mm | |
| Csavar | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 278015 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406381370 | |
| Gyártó száma | 278015 16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |