Beszúró esztergakés, jobbos, Szárméret: 25mm

Cikkszám: 278015 25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Beszúrási szélesség w 3 mm; 4 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 21 mm
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 39 mm
Teljes hossz L 129 mm
Csavar 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 278015 25
EAN / GTIN 4062406381394
Gyártó száma 278015 25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm). 278029278036 sz. beszúró lapkákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek