{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Vario plus Eco | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Szárbefogó típus | HSK63 | |
| A-méret kinyúlási hossz | 105 mm | |
| Belső hűtés | igen | |
| L1 | 79 mm | |
| L2 | 35 mm | |
| f1 | 7 mm | |
| f2 | 15 mm | |
| h1 | 19 mm | |
| h2 | 23 mm | |
| h3 | 54 mm | |
| Szerelőcsavar | 279815 9 | |
| Rögzítőcsavar | 279815 24 | |
| Rögzítő | 279928 7 | |
| Termék fajtája | Alaptartó |
| Cikkszám | 274531 HSK63 | |
| EAN / GTIN | 4067263112426 | |
| Gyártó száma | 274531 HSK63 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |