{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Vario plus Eco | |
| Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső hűtés | igen | |
| Max. fogásmélység tmax | 45 mm | |
| Teljes hossz L | 90,8 mm | |
| X | 47 mm | |
| X1 | 9 mm | |
| Y1 | 2 mm | |
| Y | 28 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | 273656 – 273749 | |
| Szorítócsavar | 279815 9 | |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |
| Cikkszám | 274540 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263112440 | |
| Gyártó száma | 274540 3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |