Vario Plus Eco konvex lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, D1 / D2 beszúrás ⌀ tartománya: 26/41mm

Cikkszám: 274521 26/41
Kedvezmény
193,52 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

D1 / D2 beszúrás ⌀ tartománya (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Vario plus Eco
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 26 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 41 mm
Felhasználás módja balos
Belső hűtés igen
Beszúrási szélesség w 4 mm
Max. fogásmélység tmax 22 mm
Hozzávaló váltólapka 273656 – 273749 sz.
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 274521 26/41
EAN / GTIN 4067263962175
Gyártó száma 274521 26/41
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274500274503, 274530, 274531 sz. késszár.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Vario plus Eco" Összes megtekintése