{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Vario plus Eco | |
| Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 41 mm | |
| Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 53 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső hűtés | igen | |
| Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
| Max. fogásmélység tmax | 16 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | 273656 – 273749 sz. | |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |
| Cikkszám | 274512 41/53 | |
| EAN / GTIN | 4067263934981 | |
| Gyártó száma | 274512 41/53 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |